日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の 超硬リーマ
超硬ロングラジカルリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φ)
4.6
注文コード
67680071
品番
RDS 4.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
184
種類から選べます
他の種類を見る
深穴加工用のロングタイプの超硬ラジカルリーマです。
用途
軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼
材質
超微粒子
全長
75
刃数
3
刃長
22
食付長さ
5.7
直径(Φ)
4.6
首下長
45
表面処理
TICN2コーティング
ねじれ角
左ねじれ 45゜
シャンク径
5
注意
※貫通穴専用のリーマです。