超硬ロングラジカルリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φ)4.9 注文コード67680098 品番RDS 4.9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は直径など184種類から選べます 他の種類を見る

深穴加工用のロングタイプの超硬ラジカルリーマです。

用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼 材質超微粒子 全長75 刃数3 刃長22 食付長さ5.7 直径(Φ)4.9 首下長45 表面処理TICN2コーティング ねじれ角左ねじれ 45゜ シャンク径5
注意
※貫通穴専用のリーマです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする