日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の 超硬リーマ
底付き穴用超硬ロングラジカルミルリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67681945
品番
RFS 12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
ベアリング穴等の底付き貫通穴に最適なエンド刃付きラジアルリーマです。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。
用途
軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼
材質
超微粒子
全長
160
刃数
6
刃長
29
食付長さ
0.6
直径(Φ)
12
首下長
105
表面処理
TICN2コーティング
ねじれ角
左ねじれ 30゜〜35゜
シャンク径
12
注意
※底付き穴専用のリーマです。