日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の 超硬リーマ
超硬ロングラジカルミルリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長
75
刃長
22
食付長さ
4.8
注文コード
67681988
品番
RMS 4.4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・刃長・食付長さ
など
182
種類から選べます
他の種類を見る
ポジティブレーキのエンド刃が下穴曲がりを修正。位置精度も抜群です。
用途
軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼
材質
超微粒子
全長
75
刃数
4
刃長
22
食付長さ
4.8
直径(Φ)
4.4
首下長
45
表面処理
TICN2コーティング
ねじれ角
左ねじれ 30゜〜35゜
シャンク径
5
注意
※貫通穴専用のリーマです。