曜日別特売
RMS 6.01 超硬ロングラジカルミルリーマ 日研工作所 67682268

超硬ロングラジカルミルリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本全長100刃長25食付長さ5.4注文コード67682268品番RMS 6.01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ポジティブレーキのエンド刃が下穴曲がりを修正。位置精度も抜群です。

用途
軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼
材質超微粒子全長100刃数4刃長25食付長さ5.4直径(Φ)6.01首下長65表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜シャンク径6
注意
※貫通穴専用のリーマです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする