日研工作所
超硬ロングラジカルミルリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
全長
125
刃長
25
食付長さ
6.6
注文コード
67682645
品番
RMS 8.05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・刃長・食付長さ
など
182
種類から選べます
他の種類を見る
ポジティブレーキのエンド刃が下穴曲がりを修正。位置精度も抜群です。
用途
軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼
材質
超微粒子
全長
125
刃数
4
刃長
25
食付長さ
6.6
直径(Φ)
8.05
首下長
85
表面処理
TICN2コーティング
ねじれ角
左ねじれ 30゜~35゜
シャンク径
8
注意
※貫通穴専用のリーマです。