超硬ロングラジカルミルリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本全長150刃長29食付長さ7.1注文コード67682855品番RMS 9.3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ポジティブレーキのエンド刃が下穴曲がりを修正。位置精度も抜群です。

用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質超微粒子全長150刃数4刃長29食付長さ7.1直径(Φ)9.3首下長100表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜シャンク径10
注意
※貫通穴専用のリーマです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする