曜日別特売
CDNA2B63TN-125-D-XC35 CNA2/CDNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド SMC 67684208

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNA2/CDNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ポートねじの種類(TN) NPT注文コード67684208品番CDNA2B63TN-125-D-XC35
参考基準価格(税別)¥53,680販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)125クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(TN) NPT仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、チューブ材質:(-) アルミチューブ、ジャバラ付:(-) ジャバラなし、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-XC35) コイルスクレーパ付、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする