日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の 超硬リーマ
底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67691456
品番
NCM-F 10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。
用途
軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス
材質
粉末ハイス
全長
165
刃数
6
刃長
30
食付長さ
0.6
直径(Φ)
10
刃形
スパイラル
首下長
99.5
刃径(Φmm)
10
シャンク
テーパシャンク
表面処理
イオン窒化
ねじれ角
左ねじれ 45゜
コーティング
TiNコーティング
シャンク(MT No.)
MT1
注意
※底付き穴専用のリーマです。