底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67691481 品番 NCM-F 12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。

用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス 材質粉末ハイス 全長175 刃数6 刃長30 食付長さ0.6 直径(Φ)12 刃形スパイラル 首下長109.5 刃径(Φmm)12 シャンクテーパシャンク 表面処理イオン窒化 ねじれ角左ねじれ 45゜ コーティングTiNコーティング シャンク(MT No.)MT1
注意
※底付き穴専用のリーマです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする