※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VPMC-M4-4-6B 真空パッドミニホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上 PISCO(ピスコ) 67695611 VPMC-M4-4-6B 真空パッドミニホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上 PISCO(ピスコ) 67695611 VPMC-M4-4-6B 真空パッドミニホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上 PISCO(ピスコ) 67695611

真空パッドミニホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)ホルダ:4 材質金属:標準 仕様パッド接続記号:M4 注文コード67695611 品番VPMC-M4-4-6B
参考基準価格(税別)¥3,256 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品はストローク・材質・仕様など40種類から選べます 他の種類を見る

真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手から選択可能。
接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。
「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。

仕様パッド接続記号:M4 材質金属:標準 ストローク(mm)ホルダ:4 適合チューブ内径(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 真空取出口形状バーブ継手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする