商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 工事用品
昭和コーポレーションの ボイド管
アンセン ボイド用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67696338
品番
SCA125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質は耐衝撃用P.P.を使用しています。(J7090B)
用途
本製品は壁貫通ボイド管用の養生蓋です。
寸法H(mm)
23
寸法A(mm)
134
寸法B(mm)
125
寸法C(mm)
122
適合径(Φmm)
【ボイド】125