曜日別特売
CDNGBA32-350-D-H7BAZ CNG - ロック付シリンダ SMC 67697885

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNG - ロック付シリンダ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)350チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc注文コード67697885品番CDNGBA32-350-D-H7BAZ
参考基準価格(税別)¥50,550販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
作動方式複動・片ロッドリード線(m)(Z) 5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付クッション(A) エアクッションチューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ジャバラ付:(-) なし、オートスイッチ:H7BA、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする