曜日別特売
CDNGBA40-500-D-M9BL CNG - ロック付シリンダ SMC 67698059

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNG - ロック付シリンダ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)500チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc注文コード67698059品番CDNGBA40-500-D-M9BL
参考基準価格(税別)¥52,470販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
作動方式複動・片ロッドリード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付クッション(A) エアクッションチューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ジャバラ付:(-) なし、オートスイッチ:M9B、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする