曜日別特売
CDNSB160-200-D-M9B CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド SMC 67702618

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200チューブ内径(Φmm)160ねじの種類(-) Rc注文コード67702618品番CDNSB160-200-D-M9B
参考基準価格(税別)¥245,360販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、チューブ材質:(-) アルミチューブ、Rod boot:(-) ジャバラなし、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しストローク(mm)200クッション(-) 両側クッション付ねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)160リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付作動方式複動・片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする