※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) M ねじ仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストローク S1:15mm、ストローク S2:35mm、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし注文コード67725569品番CDQ2KB20-15+35DZ-XC10
参考基準価格(税別)¥19,420販売価格(税込)¥19,778販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ポートねじの種類・仕様など66種類から選べます他の種類を見る