※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) M ねじ仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストローク S1:50mm、ストローク S2:50mm、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード67725587品番CDQ2KB20-50+50DZ-M9BZ-XC10
参考基準価格(税別)¥29,590販売価格(税込)¥29,678販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ポートねじの種類・仕様など66種類から選べます他の種類を見る