CDQ2KB32-20+10DMZ-A90L-XC10 CQ2K-Z XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/ロッド回り止め形 SMC 67725648

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2K-Z XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/ロッド回り止め形

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストローク S1:20mm、ストローク S2:10mm、オートスイッチ:A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し注文コード67725648品番CDQ2KB32-20+10DMZ-A90L-XC10
参考基準価格(税別)¥30,530販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ボディオプション(M) ロッド先端おねじチューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストローク S1:20mm、ストローク S2:10mm、オートスイッチ:A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする