CQ2KB20-10+25D-XC10 CQ2K-Z XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/ロッド回り止め形 SMC 67726007

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2K-Z XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/ロッド回り止め形

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) M ねじ仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、ストローク S1:10mm、ストローク S2:25mm、オートスイッチ:-注文コード67726007品番CQ2KB20-10+25D-XC10
参考基準価格(税別)¥17,930販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
作動方式複動リード線(m)-オートスイッチ追記号-ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) M ねじ仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、ストローク S1:10mm、ストローク S2:25mm、オートスイッチ:-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする