※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストローク S1:20mm、ロッドの位置 S2-S1:10mm、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード67726269品番CDQ2KB32-20+10DZ-M9BWL-XC11
参考基準価格(税別)¥36,470販売価格(税込)¥37,378販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ポートねじの種類・仕様など22種類から選べます他の種類を見る