CDQ2WA100-100DZ-M9PV-XC36 CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/両ロッド SMC 67737977

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/両ロッド

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)100ポートねじの種類(-) Rcmm注文コード67737977品番CDQ2WA100-100DZ-M9PV-XC36
参考基準価格(税別)¥71,450販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
作動方式複動・両ロッドリード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付形式(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)チューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(-) Rcmm仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9PV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク、オーダーメイド仕様: スクレーパ付/ ロッド先端長さ10mm延長:(-) なし、オーダーメイド仕様: 耐寒/耐熱仕様:-、オーダーメイド仕様: 低速仕様:(-) なし、オーダーメイド仕様: ステンレス:(-) なし、オーダーメイド仕様: ロッド側インロー付:(-XC36) ロッド側インロー付、オーダーメイド仕様: 食品機械用グリース仕様:-ストローク(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする