CDQ2WA100-15DZ-M9BVM CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/両ロッド SMC 67738074

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/両ロッド

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)15ポートねじの種類(-) Rcmm注文コード67738074品番CDQ2WA100-15DZ-M9BVM
参考基準価格(税別)¥48,400販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
作動方式複動・両ロッドリード線(m)(M) 1オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付形式(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)チューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(-) Rcmm仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク、オーダーメイド仕様: スクレーパ付/ ロッド先端長さ10mm延長:(-) なし、オーダーメイド仕様: 耐寒/耐熱仕様:-、オーダーメイド仕様: 低速仕様:(-) なし、オーダーメイド仕様: ステンレス:(-) なし、オーダーメイド仕様: ロッド側インロー付:(-) なし、オーダーメイド仕様: 食品機械用グリース仕様:(-) なしストローク(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする