曜日別特売
CDQ2A40-100DMZ-XC92 CQ2-XC92 - 耐粉体シリンダ SMC 67756283

CQ2-XC92 - 耐粉体シリンダ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード67756283品番CDQ2A40-100DMZ-XC92
参考基準価格(税別)¥17,330販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)100ボディオプション(M) ロッド先端おねじチューブ内径(Φmm)40仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする