変なぷにゅぷにゅいきもの

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67763608 品番21173
参考基準価格(税別)¥110 販売価格(税込) ¥100
販売価格(税別)
91

かわいい!ぷにゅぷにゅマスコット!
ぷにゅぷにゅとした感触がクセになるかわいいいきものマスコットです。お風呂の壁や机にもぴたっとくっつく吸着タイプで、お子さまの遊びや癒しグッズにぴったり。全5種類の中からどれが届くかはお楽しみです。集めて並べたり飾ったりして楽しめます。

セット内容本体のみ 材質TPR 寸法(Φmm)約30 荷姿袋入り 適合年齢(歳)3歳
注意
※5種取り混ぜ商品です。種類はお選びいただけません。種類によってサイズや形状に多少の差があります。TPR素材の特性上、時間の経過や高温・湿気により表面がベタつくことがあります。高温多湿・直射日光を避けて保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする