木製はご板2枚 羽根2個付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード67763617 品番21364
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥701
販売価格(税別)
637

オリジナルのはご板がつくれる!
自分だけのオリジナル羽子板が作れる工作セットです。木製の羽子板に自由に絵を描いたり、彫刻してデザインを楽しめます。羽根が2つ付いているので、完成後はそのまま2人で楽しく羽根つきができます。お正月工作や冬のイベント、ワークショップにおすすめの商品です。

セット内容はご板×2、羽根×2 材質はご板:木(松)、羽根:木・羽根 寸法(mm)はご板:90×320×10、羽根:約50×80 荷姿袋入り 適合年齢(歳)3歳
注意
※羽根の色は変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする