さわれるしゃぼん

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67763626 品番21909
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥271
販売価格(税別)
246

手で触れる!くっつく!ふしぎなしゃぼん玉!
くっつけたり触ったりできる不思議なしゃぼん玉です。割れにくい特殊なシャボン液を使用しており、手の上に乗せたり重ねたりして楽しめます。屋外でも室内でも気軽に遊べる、新感覚のしゃぼん玉です。コンパクトなケース入りで持ち運びも簡単、イベントやプレゼントにもおすすめです。【対象年齢】6歳以上

セット内容本体のみ 材質Kレジン、PP、PE 寸法(mm)25×118×20 荷姿ヘッダー付きブリスター 適合年齢(歳)3歳
注意
※2色取り混ぜ商品です。色はお選びいただけません。しゃぼん玉にすぐに触れると割れてしまいますので、約10秒たってから触ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする