ライトアップバブルガン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67763635 品番21910
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥980
販売価格(税別)
891

LEDでシャボンがきらめく!クリアタイプのバブルガン
LEDライトでシャボン玉がきらめくクリアタイプのバブルガンです。LEDライトの輝きとともに、シャボン玉が幻想的に舞います。50mlのシャボン液付きで、すぐに遊べます。屋外イベントや夜の遊びにもぴったりです。【対象年齢】6歳以上

セット内容本体×1、シャボン液×1 材質PS+SB、ABS、PP、シリコン 寸法(mm)125×150×44 荷姿ヘッダー付きブリスター 適合年齢(歳)3歳
注意
※電池(単3アルカリ電池3本)は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする