曜日別特売
CQ2A20-15DF-XB6 CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド SMC 67763649

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)15ポートねじの種類(-) M ねじ注文コード67763649品番CQ2A20-15DF-XB6
参考基準価格(税別)¥5,670販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、ストロークオプション:製作可能ストローク、オーダーメイド仕様: 耐寒/耐熱仕様:(-XB6) 耐熱シリンダ (-10~150℃)ストローク(mm)15形式(-) 空気圧タイプボディオプション(F) ヘッド側インロー付取付ボルト-チューブ内径(Φmm)20リード線(m)-ポートねじの種類(-) M ねじオートスイッチ追記号-ロッド先端金具-作動方式複動・片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする