アイスクリームコーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード67763705 品番58423
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥990
販売価格(税別)
900

ミニチュア制作にぴったりのアイスコーン!
リアルなワッフル模様がかわいい、ミニチュアサイズのアイスクリームコーン10個セットです。本物のような質感で、レジンや粘土スイーツのパーツとしておすすめです。オリジナルアイスを作ったり、ミニチュア作品やハンドメイド雑貨にもぴったりです。小さなサイズでもしっかりしたつくりで、作品の完成度がアップします。3個入りでコスパもよく、デコスイーツやレジン作品など幅広く使えます。

セット内容アイスクリームコーン×10 材質PVC 寸法(mm)約Φ25×70 荷姿ヘッダー付き袋入り 適合年齢(歳)6歳
注意
※ー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする