蓋つきプラスチック容器 ボール型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67763721 品番58433
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥171
販売価格(税別)
155

かわいいボール型のプラスチック容器!
かわいい丸型デザインのプラスチック容器です。容量200mlで、色水やラメ、ビーズを入れると簡単にスノードームやオブジェが作れます。軽くて扱いやすいので、子どもの工作やイベントワークショップにもぴったりです。シールを貼ってデコレーションすれば、オリジナルのインテリア小物としても楽しめます。

セット内容本体のみ 材質PET 寸法(mm)94×94×108 適合年齢(歳)6歳
注意
※本商品は工作用です。飲み物などを入れて使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする