クリスマスノーボトル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67763791 品番58839
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥440
販売価格(税別)
400

星型ボトルがかわいい!クリスマススノーボトル!
貼って混ぜて完成!簡単に作れるクリスマススノーボトルキットです。星型ボトルに水・のり・グリッターを入れるだけで簡単につくれます。クリスマスシールでデコレーションすれば、かわいいインテリアに早変わり。水を着色したり絵を描いたりと自由なアレンジも楽しめます。完成後は季節のインテリアとして飾って楽しめます。短時間で仕上げられるので、クリスマスのイベントやワークショップにもおすすめです。【製作時間】約10分【用意するもの】水、水彩絵の具、割りばし

セット内容星形ボトル×1、クリスマスシール×1、水のり×1、ホログラムグリッター星(カラフル)×1 材質星形ボトル:PET、クリスマスシール:透明PET(強粘着)、水のり(容器):PE、ホログラムグリッター星(カラフル):PET、PVC 寸法(mm)星形ボトル:105×85×43、シール:105×148、ホログラム:1粒あたり約4×3.5 荷姿袋入り 適合年齢(歳)6歳
注意
※ー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする