光る!海のなかまうちわ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67763800 品番58840
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥440
販売価格(税別)
400

透け感がかわいい!光るクリアうちわ!
スイッチを入れると7色に光る、透明素材のかわいいクリアうちわ工作キットです。イルカやクジラ、カメなどの海の生き物シールを貼って彩ったり、油性マジックで着色したり、オリジナルのうちわを作ることができます。ボタン電池付属ですぐに使うことができ、電池交換可能なので長く楽しめます。子供会や水族館、夏のイベントなどの工作ワークショップにもおすすめです。

セット内容光るうちわ×1、海の生き物シール×1、ホワイトマーカー×1 材質光るうちわ(取手):PP、光るうちわ(透明部分):PS、海の生き物シール:透明PET(強粘着) 寸法(mm)うちわサイズ:160×265×15、 シール:105×148 荷姿袋入り 適合年齢(歳)6歳
注意
※ボタン電池(LR44)3個が付属しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする