ギャラクシースノーボトル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67763809 品番58849
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥550
販売価格(税別)
500

星がきらめく!宇宙をテーマにした幻想的なスノーボトル!
貼って混ぜて完成!簡単に作れるギャラクシースノーボトルキットです。ボトルに水・のり・グリッターを入れるだけで簡単につくれます。宇宙モチーフのギャラクシーシールでデコレーションすれば、自分だけの宇宙が完成。水を着色したり絵を描いたりと自由なアレンジも楽しめます。完成後はインテリアとして飾って楽しめます。短時間で仕上げられるので、イベントやワークショップにもおすすめです。【対象年齢】6歳以上【製作時間】約10分【用意するもの】水、水彩絵の具、割りばし

セット内容プラスチックボトル(ボール型)×1、ギャラクシーシール×1、水のり×1、ホログラムグリッター星(ゴールド)×1 材質プラスチックボトル(ボール型)×1、ギャラクシーシール:透明PET(強粘着)、水のり(容器):PE、ホログラムグリッター星(ゴールド):PET、PVC 寸法(mm)プラスチックボトル(ボール型):94×94×108、ギャラクシーシール:105×148、ホログラム:1粒あたり約4×3.5 荷姿箱入り 適合年齢(歳)6歳
注意
※ー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする