曜日別特売
77748 Artecブロック 基本四角  紫 アーテック[学校教材・教育玩具] 67763861

Artecブロック 基本四角 紫

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット(24個)
注文コード
67763861
品番
77748
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥528
販売価格(税別)
480

創造力を育てる日本生まれのアーテックブロック
紫色の四角いアーテックブロックの24個入セットです。全方向に連結できる独自構造で、自由な発想で立体作品を作ることができます。【「アーテックブロック」とは】日本で生まれた新しいブロックです。世界25ヵ国、日本全国4000箇所以上の幼稚園、保育園に採用2016年にはグッド・トイ賞にも選ばれた安心の日本製ブロックです。子供から大人までずーっと遊べます。すべての面に穴があいた独自構造のブロック。
材質:ABS。サイズ:ブロック 基本四角:W20×H20×D20mm。セット内容:ブロック 基本四角×24

用途
ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。
セット内容
ブロック 基本四角×24
材質
ABS
荷姿
ヘッダー付き袋入り
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ブロック 基本四角:20×20×20
適合年齢(歳)
3歳
注意
※ー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする