ダンボール製貯金箱ねんど芯材

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67763888 品番79362
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥151
販売価格(税別)
137

組み立て簡単!選べる2タイプのお家の貯金箱芯材!
段ボール製の組立式ハウス型芯材です。えんとつ屋根タイプと2階建てタイプの2種類から選べ、組み立ては接着剤不要で簡単。ねんど工作のベースとしてはもちろん、そのまま色を塗ってオリジナルの家を作ることも可能。貯金箱として使えるので、工作後も実用的に楽しめます。学校教材やイベント工作にもおすすめの使いやすい段ボール素材です。【用意するもの】絵の具、マーカー、かみねんど

セット内容本体台紙×2 材質 種類ハウス 荷姿ヘッダー付き袋入り 寸法(cm)2階建てハウスベース完成時:約10.8×12.4×5.9、えんとつ屋根ハウスベース完成時:約8.5×11×8.5 適合年齢(歳)6歳
注意
※軽量かみねんどを推奨しております。重く水分の多いかみねんどを使うと芯材が崩れる可能性があります。かみねんどは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする