遊びもお片づけもラクラク大人数で楽しめるLブロック150ピース
全方向からつなげられる独自構造のLブロックの150ピースと収納袋のセットです。Lブロックは通常のアーテックブロックに比べ、約8倍大きく、小さなお子さまでも扱いやすいブロックです。収納袋は、広げれば直径145cmサイズのマットとして使えて、片付けるときはそのまま紐を引いて綴じることができます。大容量なので、学校や施設でのグループ遊びや自由工作に大活躍します。
材質:Lブロック:ABS、収納袋:ポリエステル。サイズ:40×40×40mm(1ピース)。セット内容:Lブロック×150、収納袋×1