FY-20KWC-W 壁掛け熱交換気扇(1パイプ) Panasonic(パナソニック) 67764010

代表画像

壁掛け熱交換気扇(1パイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67764010 品番FY-20KWC-W
参考基準価格(税別)¥57,800 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)
[強(Hi)]50Hz:4.6/60Hz:5.5、[弱(Lo)]50Hz:2.8/60Hz:3.2
【比消費電力(m3/h)】[強(Hi)]50Hz:0. 23/60Hz:0. 28、[弱(Lo)]50Hz:0. 24/60Hz:0.27
【有効換気量率で除した比消費電力(m3/h)】[強(Hi)]50Hz:0. 25/60Hz:0. 30、[弱(Lo)]50Hz:0. 26/60Hz:0. 29
温度交換効率(%)
【冷房時・暖房時】[強(Hi)]50/60Hz:75、[弱(Lo)]50/60Hz:80
全熱:【冷房時】[強(Hi)]50/60Hz:55、[弱(Lo)]50/60Hz:63【暖房時】[強(Hi)]50/60Hz:65、[弱(Lo)]50/60Hz:73
質量(kg)2.6 周波数(Hz)[強(Hi)]50/60、[弱(Lo)]50/60 定格単相100V 温度上昇【卷線】75K以下 騒音値(dB)[強(Hi)]50/60Hz:19、[弱(Lo)]50/60Hz:12 機能強(Hi)、弱(Lo) 絶縁種別E種 適合パイプVUΦ150(外径:Φ165・内径:Φ154)、FY - KP0 6(外径:Φ153、内径:Φ150) 電動機形式2極開放型コンデンサー誘導電動機 定格時間連続 基準周囲温度(℃)-10〜40 風量(m3/h)【給気・排気】[強(Hi)]50/60Hz:20、[弱(Lo)]50/60Hz:12 RoHS指令(10物質対応)対応 有効換気量(m3/h)[強(Hi)]50/60Hz:18.4、[弱(Lo)]50/60Hz:11.0 換気量率(%)[強(Hi)]50/60Hz:92、[弱(Lo)]50/60Hz:92
注意
※配線工事は、付属の工事説明書をよくお読みのうえ、電気設備技術基準や内線規程に従って、必ず電気工事士が確実におこなってください。
※本製品へ接続する電源電線は、必ずVVFケーブル(Φ1.6またはΦ2.0)を使用してください。
※スイッチ1個で複数台運転することはできません。
※測定ならびに計算は、JIS B 8628:2017 の方法によるものです。
※比消費電力は、比消費電力=消費電力÷給気風量(設計風量)により算出したものです。
※有効換気量率で除した比消費電力は有効換気量率で除した比消費電力=消費電力÷給気風量÷有効換気量率を計算途中で切り上げせずに計算した数値を、小数点第三位で切り上げた値です。
※当該の建築主事の意向を確認し、その指示に従ってください。
※測定数値は、同梱延長ダクト、別売屋外フードFY-CWXA06/-Kを用い、機外静圧OPaにおけるものです。なお、上記数値は、屋外フード
※FY - C W P 0 6 - C / - K.FY-CWX06/-Kを用いた場合においても適用可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする