画像準備中

コインタイマー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67764046 品番TD-AD-100H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コイン上部投入方式を採用したコインタイマー
15Aクラスのリレー容量を持っているので、ドライヤーなどにも最適です。(Max15A)
動作時間・動作枚数設定可能
大容量金庫 100円硬貨250枚収納
ロータリスイッチの採用により、設定が簡単。
硬貨上部投入タイプ・異硬貨返却機能
外部機器との通信用コネクタ付き
応用範囲の広いタイマーです。その他の仕様も、お気軽にお問い合わせください。

用途主な接続機器:ブルブルダイエットマシン、乗馬フィットネス機器、コインシャワー、洗濯機、乾燥機、エアコン、スポットクーラーなど 付属品鍵2本、料金シール、取り付け用ねじ3本、コードブッシュ 仕様【動作枚数】1枚〜 7枚、10枚【投入コイン記憶枚数】最大50枚 質量(kg)約2 取付傾斜範囲:前後左右 5°以内 容量金庫:100円硬貨にて 250 枚※重なり方によって収納枚数が増減することがあります。 消費電力(W)4 以下 出力AC100V 15A(抵抗負荷) 定格電圧(V)AC100 50/60Hz 停電記憶大容量コンデンサーによる値記憶 停電後24時間(フル充電状態にて) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×220×70 交流電圧許容変動(V)AC100±10 機能一時停止:なし、異硬貨返却:あり 動作環境温度 0〜50℃、湿度 30〜90%(結露、結氷なきこと) 動作時間30秒〜 199分 30秒(30秒単位) 設置場所屋内専用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする