用途主な接続機器:ブルブルダイエットマシン、マッサージチェア、フットマッサージ器、乗馬フィットネス機器、水販売機など
付属品鍵2本、料金シール、取り付け用ねじ3本
仕様【動作枚数】1枚〜 7枚、10枚【投入コイン記憶枚数】最大50枚
質量(kg)約3
取付傾斜範囲:前後左右 5°以内
容量金庫:800枚※重なり方によって収納枚数が増減することがあります。
消費電力(W)4以下
出力AC100V 10A 以下(抵抗負荷時)
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
停電記憶大容量コンデンサーによる値記憶 停電後24時間(フル充電状態にて)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×250×97
交流電圧許容変動(V)AC100±10
機能一時停止:なし、異硬貨返却:あり
動作環境温度 0〜50℃、湿度 30〜90%(結露、結氷なきこと)
動作時間30秒〜199分30秒(30秒単位)
設置場所屋内専用
RoHS指令(10物質対応)対応