折りたたみダンボールベンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67764089 品番58617
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,480
販売価格(税別)
6,800

工具不要で組立ラクラク!折りたたんで収納できる段ボールベンチ!
工具不要で誰でも簡単に組み立てられるダンボールベンチです。イベント会場や仮設スペース、一時使用などに便利です。天板のパーツが収納ケースになっており、使用後は折りたたんでコンパクトに収納可能。ダンボール製ですので廃棄も簡単で、環境に優しい設計です。耐荷重:280kg、組立時間:約3〜5分。

セット内容天板(収納ケース)×1、脚×2 材質ダンボール、PP 寸法(mm)組立時:860×400×420、収納時:420×460×140 適合年齢(歳)6歳
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする