コロクロス スラロームキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード67764098 品番74824
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,141
販売価格(税別)
1,037

転がるたびに順位が変わる!スリル満点の追加キットでレースをパワーアップ!
Artec MiraTOY「コロクロス」シリーズにスラロームコースを追加できる拡張セットです。パーツを組み合わせて自分だけのコースを設計でき、レース展開の面白さが倍増。透明パーツでボールの動きが見えるから、スピードやコース設計の工夫が楽しめます。組み合わせ次第でオリジナルコースを無限に作成可能です。コロクロスシリーズと組み合わせて遊びの幅がさらに広がります。【対象年齢】3歳以上【Artec MiraTOYシリーズとは?】子どもたちが大好きなあそびの中に学びの要素を散りばめた知育玩具シリーズです。難しい問題でもあきらめずに取り組んだ先の「できた!」は、子どもたちの自信や次の挑戦への意欲につながり、子どもたちが楽しくあそびながら「自ら考える力」を養います。

セット内容ストレート×4、ピラー×12、ボール×6 材質ABS 寸法(mm)ストレート:約85×155×33.5、ピラー:約15×15×33.5、ボール:約Φ16 荷姿袋入り 適合年齢(歳)3歳
注意
※品番74825、JANコード:4521718748252 コロクロス スタンダードキット、品番74826、JANコード:4521718748269 コロクロス DXセットの拡張キットになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする