大きなEVAブロックセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード67764125 品番75802
参考基準価格(税別)¥13,860 販売価格(税込) ¥9,801
販売価格(税別)
8,910

カラフルでやわらかい!大きなEVAブロックセット!
カラフルでやわらかいEVA素材の大型ブロック32ピースセットです。大きなサイズで扱いやすく、安心して遊べる軽量設計。積み上げたり組み合わせたりする中で、創造力と空間認識力を楽しく育てます。室内遊びや保育園・幼稚園での活動にもおすすめです。

セット内容凹型ブロック(大)×2、凹型ブロック(小)×4、丸くりぬきブロック×2、半円ブロック×2、長方形ブロック(大)×2、長方形ブロック(小)×4、正方形ブロック(大)×4、正方形ブロック(小)×8、三角形ブロック×4、取説×1 材質EVA 寸法(mm)収納時:420×280×210 荷姿袋入り 適合年齢(歳)3歳
注意
※ブロックは色取り混ぜです。お選びいただけません。また、生産工程上、大きさが均質ではない場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする