Artecブロック なないろクリア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード67764186 品番151141
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,000
販売価格(税別)
10,000

光をあてるとかがやく、なないろのブロック!アーテックブロックのクリアカラーバージョン!
世界25か国、全国4,000か所以上の園で採用されているアーテックブロックのクリアカラーバージョンの「なないろクリア たっぷりセット」です。たて・よこ・ななめに自由にさしこめ、少ないピースでも多彩な形を作れます。光を透かす透明ブロックが美しく、組み方次第で立体的な作品が簡単に完成。創造力や集中力を伸ばす知育玩具です。【「アーテックブロック」とは】日本で生まれた新しいブロックです。世界25か国、全国4,000か所以上の幼稚園、保育園に採用!2014年にはグッド・トイ賞にも選ばれた安心の日本製ブロックです。子供から大人までずーっと遊べます。すべての面に穴があいた独自構造のブロック。全方向への連結が可能で、小さいお子さまでも、想像した形をどんどん形にしていけます。子供から大人まで、さまざまな遊び方ができる楽しいブロックです。【対象年齢】3歳以上

セット内容全284ピース(四角:赤/青/緑/黄/水/紫/クリア各28コ、三角:赤/青/緑/黄/水/紫/クリア各12コ、目玉パーツ4コ) 材質ABS 寸法(mm)四角:約20×20×20(1個)、三角:約20×20×26(1個)、目玉パーツ:約Φ20×17 種類たっぷりセット 荷姿箱入り 適合年齢(歳)3歳
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする