Artecブロック なないろクリア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード67764195 品番151142
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,500
販売価格(税別)
15,000

光をあてるとかがやく、なないろのブロックアーテックブロックのクリアカラーバージョン
世界25か国、全国4,000か所以上の園で採用されているアーテックブロックのクリアカラーバージョンの「なないろクリア クリスタルギフト」です。たて・よこ・ななめに自由にさしこめ、少ないピースでも多彩な形を作れます。光を透かす透明ブロックが美しく、組み方次第で立体的な作品が簡単に完成。創造力や集中力を伸ばす知育玩具です。【「アーテックブロック」とは】日本で生まれた新しいブロックです。
材質:ABS。サイズ:四角:約20×20×20mm(1個)、三角:約20×20×26mm(1個)、目玉パーツ:約Φ20×17mm、回転軸:約20×20×21mm。セット内容:全208ピース(四角:赤/青/緑/黄/水/紫/クリア各18コ、三角:赤/青/緑/黄/水/紫/クリア各10コ、目玉パーツ4コ、回転軸8コ)

用途ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。 セット内容全446ピース(四角:赤/青/緑/黄/水/紫/クリア各40コ、三角:赤/青/緑/黄/水/紫/クリア各22コ、目玉パーツ4コ、回転軸8コ) 材質ABS 寸法(mm)四角:約20×20×20(1個)、三角:約20×20×26(1個)、目玉パーツ:約Φ20×17、回転軸:約20×20×21 種類DXセット 荷姿プラケース入り 適合年齢(歳)3歳
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする