V2:マットミスティネイビー
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電動自転車
パナソニック電動自転車26年モデル ビビ・L・20・押し歩き
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67764886
品番
FLW033-V2
参考基準価格(税別)
¥142,727
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
押し歩きモード搭載! 小柄な方も使いやすい小径モデル。
用途
ショッピング等
全長(mm)
1610
色
V2:マットミスティネイビー
フレーム
アルミ
バッテリー
12Ah リチウムイオンバッテリー
車体質量(kg)
21.7
タイヤサイズ
20インチ
適応身長(cm)
136以上
変速
内装3段変速
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場は不可)です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません