G:パールマニス

FSL034-G パナソニック電動自転車26年モデル ビビ・SL・20 Panasonic(パナソニック) 67764965 FSL034-G パナソニック電動自転車26年モデル ビビ・SL・20 Panasonic(パナソニック) 67764965 FSL034-G パナソニック電動自転車26年モデル ビビ・SL・20 Panasonic(パナソニック) 67764965 FSL034-G パナソニック電動自転車26年モデル ビビ・SL・20 Panasonic(パナソニック) 67764965

パナソニック電動自転車26年モデル ビビ・SL・20

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67764965 品番 FSL034-G
参考基準価格(税別)¥134,545 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

ビビシリーズ(20型)最軽量!小柄な方も使いやすい小径モデル。

用途ショッピング等 全長(mm)1580 G:パールマニス フレームアルミ バッテリー8Ah リチウムイオンバッテリー 車体質量(kg)19.6 タイヤサイズ20インチ 適応身長(cm)136以上 変速内装3段変速
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場は不可)です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする