B:マットコークスブラック
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電動自転車
パナソニック電動自転車26年モデル ギュット・クルームF・DX
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67764999
品番
FHD033-B
参考基準価格(税別)
¥171,818
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
コンビとの共同開発。バスケット標準装備の前子乗せモデル。
用途
チャイルドシート付き自転車
全長(mm)
1795
色
B:マットコークスブラック
フレーム
アルミ
バッテリー
16Ah リチウムイオンバッテリー
車体質量(kg)
30.1
タイヤサイズ
20インチ
適応身長(cm)
142以上(幼児2人同乗の場合は155以上)
変速
内装3段変速
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場は不可)です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません