P:バーガンディ

FAW032-P パナソニック電動自転車26年モデル ギュット・アニーズ・DX・押し歩き Panasonic(パナソニック) 67765270 FAW032-P パナソニック電動自転車26年モデル ギュット・アニーズ・DX・押し歩き Panasonic(パナソニック) 67765270 FAW032-P パナソニック電動自転車26年モデル ギュット・アニーズ・DX・押し歩き Panasonic(パナソニック) 67765270 FAW032-P パナソニック電動自転車26年モデル ギュット・アニーズ・DX・押し歩き Panasonic(パナソニック) 67765270

パナソニック電動自転車26年モデル ギュット・アニーズ・DX・押し歩き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67765270 品番 FAW032-P
参考基準価格(税別)¥170,909 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

押し歩きモード搭載!歩道橋や駐輪場のスロープも押し歩きラクラク。

用途チャイルドシート付き自転車 全長(mm)1785 P:バーガンディ フレームアルミ バッテリー16Ah リチウムイオンバッテリー 車体質量(kg)32.8 タイヤサイズ20インチ 適応身長(cm)142以上(幼児2人同乗の場合は155以上) 変速内装3段変速
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場は不可)です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする