R:ダークレッドローズ
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電動自転車
パナソニック電動自転車26年モデル グリッター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67765306
品番
FGL033-R
参考基準価格(税別)
¥132,727
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
Withシリーズ内最軽量。定番の使い勝手に優れたベーシックモデル。ショッピング、普段使いにおすすめの電動アシスト自転車。
用途
ショッピング等
全長(mm)
1595
色
R:ダークレッドローズ
全幅(mm)
585
適合規格
BAA適合
ハンドル高さ(mm)
925-975
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
材質(フレーム)
アルミ
バッテリー容量(Ah)
12
バッテリー電圧(V)
25.2
タイヤサイズ
20インチ
充電時間(時間)
約4
適応身長(cm)
139以上
サドルの高さ(mm)
715-870
走行距離(km)
42
変速段数
3
総質量(kg)
24.6
変速
内装3段変速
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場は不可)です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません