T:マットオーツベージュ

FGL033-T パナソニック電動自転車26年モデル グリッター Panasonic(パナソニック) 67765315 FGL033-T パナソニック電動自転車26年モデル グリッター Panasonic(パナソニック) 67765315

パナソニック電動自転車26年モデル グリッター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67765315 品番 FGL033-T
参考基準価格(税別)¥132,727 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

Withシリーズ内最軽量。定番の使い勝手に優れたベーシックモデル。ショッピング、普段使いにおすすめの電動アシスト自転車。

用途ショッピング等 全長(mm)1595 T:マットオーツベージュ 全幅(mm)585 適合規格BAA適合 ハンドル高さ(mm)925-975 バッテリーリチウムイオンバッテリー 材質(フレーム)アルミ バッテリー容量(Ah)12 バッテリー電圧(V)25.2 タイヤサイズ20インチ 充電時間(時間)約4 適応身長(cm)139以上 サドルの高さ(mm)715-870 走行距離(km)42 変速段数3 総質量(kg)24.6 変速内装3段変速
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場は不可)です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする